Startseite

WEIDMULLER - WEI1665940000 ADS/6-1/9 - 1665940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1665940000 ADS/6-1/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 34.5 mm

  • Höhe - 9 mm

  • Form der Aussparung - rechteckig

  • Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff

  • Anzahl der Aussparungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190422974

Artikelnummer

WEI1665940000

Herstellernummer

1665940000

Hersteller

WEI

Breite:

34.5 mm

Höhe:

9 mm

Form der Aussparung:

rechteckig

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Anzahl der Aussparungen:

1

Länge:

51 mm

Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.