Startseite

WEIDMULLER - WEI1669630000 ZBWW - 1669630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1669630000 ZBWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Verpackung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190429119

Artikelnummer

WEI1669630000

Herstellernummer

1669630000

Hersteller

WEI

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Utensile per regolazione o funzionamento meccanico