Startseite

WEIDMULLER - WEI1670360000 QVSK 2 SAKT1 - 1670360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1670360000 QVSK 2 SAKT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - beige

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190431242

Artikelnummer

WEI1670360000

Herstellernummer

1670360000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

beige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.