WEIDMULLER - WEI1677120000 ZQB 2.5-2 - 1677120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4008190467678
Artikelnummer
WEI1677120000
Herstellernummer
1677120000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


