WEIDMULLER - WEI1680411044 TM-I 20 MC NE WS - 1680411044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 20 mm
Höhe - 4 mm
Packung
400 ST
EAN
4008190914769
Artikelnummer
WEI1680411044
Herstellernummer
1680411044
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Höhe:
4 mm
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



