WEIDMULLER - WEI1682260000 HDC-C-M3-SM4.0AG - 1682260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...4 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190473990
Artikelnummer
WEI1682260000
Herstellernummer
1682260000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Abisolierlänge:
10 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
3.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


