WEIDMULLER - WEI1682270000 HDC-C-M3-BM4.0AG - 1682270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...4 mm²
Abisolierlänge - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190474003
Artikelnummer
WEI1682270000
Herstellernummer
1682270000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Abisolierlänge:
10 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
3.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


