WEIDMULLER - WEI1682280000 HDC-C-M3-SM6.0AG - 1682280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...6 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190474010
Artikelnummer
WEI1682280000
Herstellernummer
1682280000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...6 mm²
Abisolierlänge:
10 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
3.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


