Startseite

WEIDMULLER - WEI1682300000 HDC-C-M3-SM10.0AG - 1682300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1682300000 HDC-C-M3-SM10.0AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...10 mm²

  • Abisolierlänge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190474034

Artikelnummer

WEI1682300000

Herstellernummer

1682300000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...10 mm²

Abisolierlänge:

10 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

3.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.