WEIDMULLER - WEI1682350000 HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG - 1682350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...1 mm²
Abisolierlänge - 7.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190474089
Artikelnummer
WEI1682350000
Herstellernummer
1682350000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...1 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


