WEIDMULLER - WEI1682390000 HDC-C-M5-BM2.5AG - 1682390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²
Abisolierlänge - 7.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190474126
Artikelnummer
WEI1682390000
Herstellernummer
1682390000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


