WEIDMULLER - WEI1686361044 LM MT300 15/6 WS - 1686361044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190493844
Artikelnummer
WEI1686361044
Herstellernummer
1686361044
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
15.2 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



