Startseite

WEIDMULLER - WEI1686420001 LM MT300 56/22 SI - 1686420001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

  • Breite - 56 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190494087

Artikelnummer

WEI1686420001

Herstellernummer

1686420001

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

56 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

22 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.