Startseite

WEIDMULLER - WEI1686440001 LM MT300 210/297 SI - 1686440001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190494162

Artikelnummer

WEI1686440001

Herstellernummer

1686440001

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

210 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

297 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.