WEIDMULLER - WEI1689390004 VT SF 1/21 MC NE GE V0 - 1689390004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.5...0.75 mm
Kabeldurchmesser - 1.7...2.1 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
800 ST
EAN
4008190872328
Artikelnummer
WEI1689390004
Herstellernummer
1689390004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.5...0.75 mm
Kabeldurchmesser:
1.7...2.1 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21 mm
Breite:
3.2 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



