WEIDMULLER - WEI1689410004 VT SF 2/21 MC NE GE V0 - 1689410004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.2...2.9 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
800 ST
EAN
4008190872434
Artikelnummer
WEI1689410004
Herstellernummer
1689410004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.2...2.9 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21 mm
Breite:
3.6 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



