WEIDMULLER - WEI1689430004 VT SF 3/21 MC NE GE V0 - 1689430004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
512 ST
EAN
4008190872502
Artikelnummer
WEI1689430004
Herstellernummer
1689430004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3...3.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21 mm
Breite:
4.6 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



