Startseite

WEIDMULLER - WEI1689470001 VT SF 5/21 MC NE WS V0 - 1689470001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 6...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.8...7.4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 160 ST

EAN

4008190872571

Artikelnummer

WEI1689470001

Herstellernummer

1689470001

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

6...10 mm

Kabeldurchmesser:

4.8...7.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

21 mm

Breite:

7.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.