WEIDMULLER - WEI1689470004 VT SF 5/21 MC NE GE V0 - 1689470004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6...10 mm
Kabeldurchmesser - 4.8...7.4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
160 ST
EAN
4008190872601
Artikelnummer
WEI1689470004
Herstellernummer
1689470004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6...10 mm
Kabeldurchmesser:
4.8...7.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21 mm
Breite:
7.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



