Startseite

WEIDMULLER - WEI1690210000 BLZF 3.50/04/180 SN OR BX - 1690210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1690210000 BLZF 3.50/04/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 14.5 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 160 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190328702

Artikelnummer

WEI1690210000

Herstellernummer

1690210000

Hersteller

WEI

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

14.5 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.