WEIDMULLER - WEI1690230000 BLZF 3.50/06/180 SN OR BX - 1690230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 14.5 A
Gehäusefarbe - orange
Anzahl der Etagen - 6
Bemessungsspannung - 160 V
Packung
50 ST
EAN
4008190328726
Artikelnummer
WEI1690230000
Herstellernummer
1690230000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
14.5 A
Gehäusefarbe:
orange
Anzahl der Etagen:
6
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


