Startseite

WEIDMULLER - WEI1693850000 ZQV 2.5N/7 GE - 1693850000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1693850000 ZQV 2.5N/7 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 7

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190883683

Artikelnummer

WEI1693850000

Herstellernummer

1693850000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

7

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.