Startseite

WEIDMULLER - WEI1694080000 SKMU PG9-MS - 1694080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1694080000 SKMU PG9-MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190872243

Artikelnummer

WEI1694080000

Herstellernummer

1694080000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.