WEIDMULLER - WEI1695711044 LM WO 18/34 WS - 1695711044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 6...16 mm
Kabeldurchmesser - 5...7 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
10 ST
EAN
4008190924652
Artikelnummer
WEI1695711044
Herstellernummer
1695711044
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
6...16 mm
Kabeldurchmesser:
5...7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
34 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



