WEIDMULLER - WEI1695721044 LM WO 23/55 WS - 1695721044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 10...50 mm
Kabeldurchmesser - 6.8...12 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
4008190924676
Artikelnummer
WEI1695721044
Herstellernummer
1695721044
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
10...50 mm
Kabeldurchmesser:
6.8...12 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
55 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



