Startseite

WEIDMULLER - WEI1697940000 CB 365/7.5 BLACK - 1697940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1697940000 CB 365/7.5 BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 365 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190883010

Artikelnummer

WEI1697940000

Herstellernummer

1697940000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

365 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

100...8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.