WEIDMULLER - WEI1699800000 SCT 4 ,6/127 C - 1699800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 127 mm
Farbe - Silber
Banddicke - 0.25 mm
Werkstoff - Metall
Packung
100 ST
EAN
4008190892241
Artikelnummer
WEI1699800000
Herstellernummer
1699800000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
127 mm
Farbe:
Silber
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


