Startseite

WEIDMULLER - WEI1699810000 SCT 4.6/201 C - 1699810000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1699810000 SCT 4.6/201 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Farbe - Silber

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190892258

Artikelnummer

WEI1699810000

Herstellernummer

1699810000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

201 mm

Farbe:

Silber

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.