Startseite

WEIDMULLER - WEI1699820000 SM 27/8 MC NE WS - 1699820000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 80 ST

EAN

4008190892265

Artikelnummer

WEI1699820000

Herstellernummer

1699820000

Hersteller

WEI

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Höhe:

8 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.