WEIDMULLER - WEI1699860000 SM 27/18 MC NE WS - 1699860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190892302
Artikelnummer
WEI1699860000
Herstellernummer
1699860000
Hersteller
WEI
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


