Startseite

WEIDMULLER - WEI1700540001 MARKO-C. 50X50X50 B/DR. (CARD) - 1700540001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1700540001 MARKO-C. 50X50X50 B/DR. (CARD)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.05 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190894306

Artikelnummer

WEI1700540001

Herstellernummer

1700540001

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

0.05 mm

Breite:

50 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.