WEIDMULLER - WEI1700550001 MARKO-C.100X100X100 B/DR - 1700550001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 0.05 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190896218
Artikelnummer
WEI1700550001
Herstellernummer
1700550001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
0.05 mm
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
100 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


