Startseite

WEIDMULLER - WEI1702900000 BLZ 7.62/03/90B SN OR BX - 1702900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1702900000 BLZ 7.62/03/90B SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 78 ST

EAN

4008190909383

Artikelnummer

WEI1702900000

Herstellernummer

1702900000

Hersteller

WEI

Polzahl:

3

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

800 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.