Startseite

WEIDMULLER - WEI1705940000 SAI-8-M 4P M12 - 1705940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1705940000 SAI-8-M 4P M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 4

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190949808

Artikelnummer

WEI1705940000

Herstellernummer

1705940000

Hersteller

WEI

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

4

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

4 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

6...12 mm

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

10...10 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

ja

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-20...90 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

41.5 mm

Länge:

152 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.