WEIDMULLER - WEI1706090000 ZPE 2.5-2/3AN - 1706090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4008190915438
Artikelnummer
WEI1706090000
Herstellernummer
1706090000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
50.5 mm
Breite:
5.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
43.5 mm



