WEIDMULLER - WEI1706940000 VG EMV M20X1,5 - 1706940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4008190917692
Artikelnummer
WEI1706940000
Herstellernummer
1706940000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein


