WEIDMULLER - WEI1707540000 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX - 1707540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Breite - 5.08 mm
Packung
36 ST
EAN
4008190950200
Artikelnummer
WEI1707540000
Herstellernummer
1707540000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Breite:
5.08 mm
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


