WEIDMULLER - WEI1712460000 HDC-KIT-HE 06.100 - 1712460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190944032
Artikelnummer
WEI1712460000
Herstellernummer
1712460000
Hersteller
WEI
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Schutzleiter:
ja
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


