WEIDMULLER - WEI1712491044 LM WO 25/140 WS - 1712491044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 70...150 mm
Kabeldurchmesser - 16.2...36.4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
4008190947118
Artikelnummer
WEI1712491044
Herstellernummer
1712491044
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
70...150 mm
Kabeldurchmesser:
16.2...36.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
140 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



