Startseite

WEIDMULLER - WEI1712500002 WSM 10 2 - 1712500002

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1712500002 WSM 10 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - Silber

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 200 ST

EAN

4008190947200

Artikelnummer

WEI1712500002

Herstellernummer

1712500002

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

Silber

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

5.5 mm

Breite:

9.9 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.