WEIDMULLER - WEI1712500005 WSM 10 5 - 1712500005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - Silber
Aufdruck - Ziffern
Packung
200 ST
EAN
4008190947231
Artikelnummer
WEI1712500005
Herstellernummer
1712500005
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
5.5 mm
Breite:
9.9 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


