WEIDMULLER - WEI1712520000 HDC-KIT-HE 16.120 - 1712520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190947743
Artikelnummer
WEI1712520000
Herstellernummer
1712520000
Hersteller
WEI
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Schutzleiter:
ja
Il set di connettori rettangolari di solito contiene un inserto maschio, un inserto femmina, una custodia, una base passante e un pressacavo.


