WEIDMULLER - WEI1712530000 HDC-KIT-HE 24.130 - 1712530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 24
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190947750
Artikelnummer
WEI1712530000
Herstellernummer
1712530000
Hersteller
WEI
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Schutzleiter:
ja
Il set di connettori rettangolari di solito contiene un inserto maschio, un inserto femmina, una custodia, una base passante e un pressacavo.


