WEIDMULLER - WEI1712540000 HDC-KIT-HE 32.140 - 1712540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 32
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190947767
Artikelnummer
WEI1712540000
Herstellernummer
1712540000
Hersteller
WEI
Polzahl:
32
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


