Startseite

WEIDMULLER - WEI1712670000 HDC-KIT-HE 10.111 - 1712670000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1712670000 HDC-KIT-HE 10.111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190947903

Artikelnummer

WEI1712670000

Herstellernummer

1712670000

Hersteller

WEI

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Schutzleiter:

ja

Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.