WEIDMULLER - WEI1712730000 HDC-KIT-HE 24.230 - 1712730000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 24
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190947965
Artikelnummer
WEI1712730000
Herstellernummer
1712730000
Hersteller
WEI
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Schutzleiter:
ja
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


