WEIDMULLER - WEI1716340000 BL 5.08/04/180 SN OR BX - 1716340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Etagen - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 11 A
Bemessungsspannung - 250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190376376
Artikelnummer
WEI1716340000
Herstellernummer
1716340000
Hersteller
WEI
Anzahl der Etagen:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
11 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


