WEIDMULLER - WEI1716420000 BL 5.08/12/180 SN OR BX - 1716420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 11 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²
Anzahl der Etagen - 12
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
50 ST
EAN
4008190376468
Artikelnummer
WEI1716420000
Herstellernummer
1716420000
Hersteller
WEI
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
11 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
12
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


