WEIDMULLER - WEI1716630000 SM-H 27/18 SW - 1716630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 27 mm
Höhe - 48 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4008190343194
Artikelnummer
WEI1716630000
Herstellernummer
1716630000
Hersteller
WEI
Breite:
27 mm
Höhe:
48 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.



