WEIDMULLER - WEI1718411687 TM-I 12 MC NE GE - 1718411687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 12 mm
Höhe - 4 mm
Packung
320 ST
EAN
4008190348984
Artikelnummer
WEI1718411687
Herstellernummer
1718411687
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



